Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 420 Bleiband Bleiband leitend, Stärke 0.09mm, 25mm x 33m, -54°C bis +106°C, Haftung 4,9 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444027
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     420 25MMX33M
EAN/GTIN:
     0051138954130
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Gesamtstärke = 0.17mm
Folienstärke = 0.09mm
Breite = 25mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 4,9 N/cm
Klebermaterial = Gummi
Zugfestigkeit = 35N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +106°C
Temperaturbeständigkeit min. = -54°C
Modellnummer = 420

3M TM-Bleiklebeband 420, 25 mm x 33 m, SilberDas 3M 420 ist ein wärmeleitfähiges und elektrisch glattes Bleiklebeband mit einem Gummikleber und einer leicht anzubringenden 4mm starken, weichen Bleiunterlage. Wird für die Galvanik oder als Strahlenschutz verwendet, kann aber aufgrund seiner Zusammensetzung zum Wägen und Ausgleichen von Objekten verwendet werden. Das Bleiklebeband kann poliert werden und bedeckt den Klebstoff vollständig, so dass ein vollständiger Kontakt zur Metallbasis besteht. Dieser Metall/Metall-Kontakt führt zu einem allgemeinen elektrischen Weiterleitungsspfad.Eigenschaften und VorteileNeed advice on choosing the right Tape? Use our Product Selector to help you make the right choice!Eigenschaften und Vorteile• This lead foil tape is formulated to be electrically and thermally conductive and carries a strong acid and base resistance, making it ideal for electroplating or as a radiation barrier • It offers good initial grab and a long-lasting bond that removes cleanly for most surfaces Dieses extrem anpassungsfähige und biegsame Band kann in detailreiche und komplexe Formen und Muster geformt werden. Dieses äußerst anpassungsfähige Klebeband ist beständig gegen Flammen, Feuchtigkeit, Witterung, UV-Strahlung, Chemikalien und Strahlung. Über eine große Temperaturspanne hinweg nutzbar • The malleable tape can be shaped into complex or detailed patterns • Due to the density, weight and malleability of the lead foil, this tape makes an excellent choice for weighting and balancingUnser 3M-Bleiklebeband 420 ist ein elektrisch und thermisch leitfähiges Band. Dieses äußerst anpassungsfähige Klebeband ist beständig gegen Flammen, Feuchtigkeit, Witterung, UV-Strahlung, Chemikalien und Strahlung.AnwendungenElectrically and thermally conductive tape for the electroplating and anodising processes.Our 3M™ Lead Foil Tape 420 is an electrically and thermally conductive tape. Dieses äußerst anpassungsfähige Klebeband ist beständig gegen Flammen, Feuchtigkeit, Witterung, UV-Strahlung, Chemikalien und Strahlung.Das anpassungsfähige Klebeband ist beständig gegen Flammen, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und viele Chemikalien, die beim Verzinken und Eloxieren verwendet werden Der gummibasierte Klebstoff haftet gut auf einer Vielzahl von Oberflächen einschließlich den meisten Metallen Über eine große Temperaturspanne hinweg nutzbar Die Schutzfolie ermöglicht ein Stanzen in verschiedene Formen für den Montage- und FertigungsprozessWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.Eine mit Klebstoff beschichtete Gummirückseite. Dieses 3M Bleiklebeband ist mit einem Gummikleber beschichtet und mit einer leicht ablösbaren Klebstoffauskleidung versehen. Der Gummikleber sichert eine Vielzahl von schwierigen Gegenständen und hält gleichzeitig eine starke und zuverlässige Verbindung aufrecht.Eine mit Klebstoff beschichtete Gummirückseite. Dieses 3M Bleiklebeband ist mit einem Gummikleber beschichtet und mit einer leicht ablösbaren Klebstoffauskleidung versehen. Der Gummikleber sichert eine Vielzahl von schwierigen Gegenständen und hält gleichzeitig eine starke und zuverlässige Verbindung aufrecht.Similar 3M Tapes in this RangeLanglebigkeit des Klebebandes. Dieses Klebeband ist ideal für den Einsatz in der Galvanik oder als Strahlungsschutz in Anwendungen, in denen es sowohl thermisch als auch elektrisch leitfähig sein muss. Gummikleber ist stark und beständig gegen Flammen, UV-Licht, Chemikalien und Strahlung.
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.17mm
Folienstärke:
0.09mm
Breite:
25mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
4,9 N/cm
Klebermaterial:
Gummi
Zugfestigkeit:
35N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+106°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-54°C
Modellnummer:
420
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, aluklebeband 25x50mm, 1444027, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, 3M, 42025MMX33M, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 105,95*
Lager 108
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 105,96*
28 Tage
nicht lagernd
9
pro Stück
€ 6,95*
ab € 100,21*
€ 121,76*
10 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 7,90*
ab € 103,73*
€ 132,01*
15 Tage
unbekannt
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 132,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.