Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
3M 425 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.12mm, 75mm x 55m, -54°C bis +149°C, Haftung 5,1 N/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1444030
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
425 75MMX55M
EAN/GTIN:
5059041018753
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebebandtyp = Aluminiumbandmm
Folienstärke = 0.12mm
Breite = 75mm
Länge = 55m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 5,1 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Materialbeschichtung = Ohne
Zugfestigkeit = 49N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +149°C
Temperaturbeständigkeit min. = -54°C
Modellnummer = 425
3M TM Aluminiumklebeband 425, 75 mm x 55 m, SilberDas 3M 425 Aluminiumklebeband verfügt über einen druckempfindlichen Acrylkleber, der die Anwendung mit einer weichen Aluminiumträgerfolie erleichtert. Es wird für eine Reihe von Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Dadurch ist es ideal für Hitzeschutz, Wärmereflexionen, Lichtverbesserung, chemisches Fräsen, Falzen und Versiegeln.Eigenschaften und VorteileNeed advice on choosing the right Tape? Use our
Product Selector
to help you make the right choice!Eigenschaften und VorteileDieses Klebeband ist beständig gegen Feuchtigkeit, Witterung, UV-Strahlung und Lösungsmittel und ist somit ausgezeichnet für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. • It provides an excellent heat shield in processes where high temperatures may damage adjacent surfaces and has a wide working temperature (-53 °C to +148 °C) Band reflektiert Licht und verbessert so die Beleuchtungseffizienz • Excellent holding power while removing cleanly • Very low moisture vapor transmission rate makes tape a good sealant • High thermal conductivity enhances heating or cooling efficiency3M TM Aluminiumklebeband 425 wurde für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen für den Einsatz in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, entwickelt. Er ist ideal für Hitzeabschirmung, Wärmeabdichtung, chemische Abmaskierung, Lichtverbesserung, chemische Fräsbearbeitung, Versiegelung, Abdichtung und Entlackierung.AnwendungenDesigned for heat shielding, heat reflecting, chemical masking, light enhancement, chemical milling, seaming, sealing and de-paint operations. Both indoor and outdoor.3M™ Aluminium Foil Tape 425 is designed for numerous applications across a broad range of industries for use in harsh environments, both indoor and outdoor. It is ideal for heat shielding, heat reflecting, chemical masking, light enhancement, chemical milling, seaming, sealing and de-paint operations.AnwendungDer Acrylatkleber bietet eine lange Haltbarkeit. Die weiche Aluminiumträgerfolie passt sich gekrümmten und unebenen Oberflächen an. Hilft bei der Wärmeableitung. Verbessert die Heiz- und Kühlleistung. Die Chemikalienbeständigkeit trägt zum Schutz der Oberflächen während der Entfernung von Lacken und anderer chemischer Maskierungsarbeiten bei. UL und UL 746C und klassifiziert von UL bis UL 723Das weiche Aluminium ist thermisch leitfähig. Das 3M 425 Klebeband leitet die Wärme über die Oberfläche der Trägerfolie ab, um Wärmepunkte zu reduzieren und das Objekt vor den Auswirkungen hoher Temperaturen zu schützen. Das 425 Klebeband ist in der Lage, Temperaturen von 149 °C standzuhalten, ohne seine grundlegenden Eigenschaften zu verlieren.AnwendungDas weiche Aluminium ist thermisch leitfähig. Das 3M 425 Klebeband leitet die Wärme über die Oberfläche der Trägerfolie ab, um Wärmepunkte zu reduzieren und das Objekt vor den Auswirkungen hoher Temperaturen zu schützen. Das 425 Klebeband ist in der Lage, Temperaturen von 149 °C standzuhalten, ohne seine grundlegenden Eigenschaften zu verlieren.• Eine Acryl-Kleberückseite. Dieses 3M Aluminiumklebeband ist mit einem hochwertigen Acrylklebstoff beschichtet, der auch bei extremen Kälte- und Hitzebedingungen gut funktioniert. Dies sticht im Vergleich zu den meisten Klebebändern, die mit einem Gummikleber hergestellt werden, hervor. Dieser löst sich unter diesen extremen Bedingungen von der Rückseite. Andere Klebstoffe können eine höhere Beständigkeit bieten, haben aber keine mechanische Festigkeit, schlechte Alterungsbeständigkeit und UV-Licht.Akrylklebstoff auf der Rückseite. Dieses 3M Aluminiumklebeband ist mit einem hochwertigen Acrylklebstoff beschichtet, der auch bei extremen Kälte- und Hitzebedingungen gut funktioniert. Dies sticht im Vergleich zu den meisten Klebebändern, die mit einem Gummikleber hergestellt werden, hervor. Dieser löst sich unter diesen extremen Bedingungen von der Rückseite. Andere Klebstoffe können eine höhere Beständigkeit bieten, haben aber keine mechanische Festigkeit, schlechte Alterungsbeständigkeit und UV-Licht.Warum 3M?Langlebigkeit des Klebebandes. In der Bauindustrie werden Haftklebebänder häufig in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt. Das bedeutet, dass sie nicht einfach ausgetauscht oder repariert werden können. Der Acrylkleber auf dem 3M-Aluminiumklebeband bietet eine bessere Kohäsion, Haftung und thermische Eigenschaften.Similar 3M Tapes in this Range• (144-4026) 144-4026 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 12mm x 33m • (144-4027) 144-4027 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 25mm x 33m • (144-4028) 144-4028 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 50mm x 33m • (144-4029) 144-4029 is a 3M 425 Conductive Metallic Tape, 38mm x 55m • (144-4030) 144-4030 is a 3M 425 Conductive Metallic Tape, 75mm x 55m • (144-4033) 144-4033 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 12mm x 55m • (144-4031) 144-4031 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 19mm x 55m • (144-4032) 144-4032 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 25mm x 55m • (144-4034) 144-4034 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 75mm x 55mSimilar 3M Tapes in this Range• (144-4026) 144-4026 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 12mm x 33m • (144-4027) 144-4027 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 25mm x 33m • (144-4028) 144-4028 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 50mm x 33m • (144-4029) 144-4029 is a 3M 425 Conductive Metallic Tape, 38mm x 55m • (144-4030) 144-4030 is a 3M 425 Conductive Metallic Tape, 75mm x 55m • (144-4033) 144-4033 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 12mm x 55m • (144-4031) 144-4031 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 19mm x 55m • (144-4032) 144-4032 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 25mm x 55m • (144-4034) 144-4034 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 75mm x 55mWhy choose 3M?3M are a trusted name in tapes and adhesives. Whether for industrial or even domestic applications, 3M has a tape to suit your needs. From automotive masking to office supplies, 3M tapes are relied on by millions to get the job done. RS Components supplies a wide range of quality 3M tapes to suit the needs of the most discerning customer.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumbandmm
Folienstärke:
0.12mm
Breite:
75mm
Länge:
55m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
5,1 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Materialbeschichtung:
Ohne
Zugfestigkeit:
49N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+149°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-54°C
Modellnummer:
425
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Metallische Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
abschirmband alu scotch
,
alu klebeband
,
scotch alu klebeband
,
1444030
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Metallische Bänder
,
3M
,
42575MMX55M
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen