Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Abschirmband
>
Aluklebeband
>
Artikel
3M 431 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.08mm, 19mm x 55m, -54°C bis +149°C, Haftung 4,5 N/cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1444032
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
431 19MMX55M
EAN/GTIN:
5059041729789
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.08mm
Breite = 19mm
Länge = 55m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 4,5 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 33.8N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +149°C
Temperaturbeständigkeit min. = -54°C
Modellnummer = 431
3M™ Aluminiumklebeband 431, silber, 19 mm x 55 mDas 3M 341 Aluminiumklebeband verfügt über einen druckempfindlichen Acrylkleber, der die Anwendung mit einer weichen Aluminiumträgerfolie erleichtert. Es wird für eine Reihe von Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Dadurch ist es ideal für den Wärmeschutz, für Hitzereflexionen, Lichtverbesserungen, mechanische Befestigung von Drähten und Kühlspiralen in Haushaltsgeräten geeignet.Need advice on choosing the right Tape? Use our
Product Selector
to help you make the right choice!AnwendungDas weiche Aluminium ist thermisch leitfähig. Das 3M 431 Klebeband leitet die Wärme über die Oberfläche der Trägerfolie ab, um Wärmepunkte zu reduzieren und das Objekt vor den Auswirkungen hoher Temperaturen zu schützen. Das 431 Klebeband ist in der Lage, Temperaturen von 149 °C standzuhalten, ohne seine grundlegenden Eigenschaften zu verlieren.AnwendungenDas weiche Aluminium ist thermisch leitfähig. Das 3M 431 Klebeband leitet die Wärme über die Oberfläche der Trägerfolie ab, um Wärmepunkte zu reduzieren und das Objekt vor den Auswirkungen hoher Temperaturen zu schützen. Das 431 Klebeband ist in der Lage, Temperaturen von 149 °C standzuhalten, ohne seine grundlegenden Eigenschaften zu verlieren.Das formbare Klebeband ist beständig gegen Flammen, Feuchtigkeit, Witterung, UV-Strahlung und viele Chemikalien Das wärmeleitfähige Band reflektiert und zerstreut Strahlungswärme zum Schutz von Kunststoffoberflächen Band reflektiert Licht und verbessert so die Beleuchtungseffizienz Robuster Acrylklebstoff und die Klebstoffrückseite sorgen für eine lange Lebensdauer im Innen- und AußenbereichVorteile bei der Wahl von 3M AluminiumklebebandVielseitigkeit bei extrem heißen oder kalten Temperaturen. 3M Klebeband hält noch bei Temperaturen, bei denen andere Klebebänder nachlassen würden. Durch seine Leistung bei Kälte wird dieses 3M Klebeband zum Marktführer, da der Klebstoff anderer Klebebänder aushärtet und beginnt, die Klebkraft zu verlieren. Extreme Hitze hingegen kann Klebstoffe von Klebebändern schmelzen, aber nicht den des 3M Klebebandes, wodurch es vielseitig für die meisten Anwendungen im Innen- und Außenbereich ist.Vorteile bei der Wahl von 3M AluminiumklebebandVielseitigkeit bei extrem heißen oder kalten Temperaturen. 3M Klebeband hält noch bei Temperaturen, bei denen andere Klebebänder nachlassen würden. Durch seine Leistung bei Kälte wird dieses 3M Klebeband zum Marktführer, da der Klebstoff anderer Klebebänder aushärtet und beginnt, die Klebkraft zu verlieren. Extreme Hitze hingegen kann Klebstoffe von Klebebändern schmelzen, aber nicht den des 3M Klebebandes, wodurch es vielseitig für die meisten Anwendungen im Innen- und Außenbereich ist.Akrylklebstoff auf der Rückseite. Dieses 3M Aluminiumklebeband ist mit einem hochwertigen Acrylklebstoff beschichtet, der auch bei extremen Kälte- und Hitzebedingungen gut funktioniert. Dies sticht im Vergleich zu den meisten Klebebändern, die mit einem Gummikleber hergestellt werden, hervor. Dieser löst sich unter diesen extremen Bedingungen von der Rückseite. Andere Klebstoffe können eine höhere Beständigkeit bieten, haben aber keine mechanische Festigkeit, schlechte Alterungsbeständigkeit und UV-Licht.Similar 3M Tapes in this Range• (144-4026) 144-4026 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 12mm x 33m • (144-4027) 144-4027 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 25mm x 33m • (144-4028) 144-4028 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 50mm x 33m • (144-4029) 144-4029 is a 3M 425 Conductive Metallic Tape, 38mm x 55m • (144-4030) 144-4030 is a 3M 425 Conductive Metallic Tape, 75mm x 55m • (144-4033) 144-4033 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 12mm x 55m • (144-4031) 144-4031 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 19mm x 55m • (144-4032) 144-4032 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 25mm x 55m • (144-4034) 144-4034 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 75mm x 55mLanglebigkeit des Klebebandes. In der Bauindustrie werden Haftklebebänder häufig in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt. Das bedeutet, dass sie nicht einfach ausgetauscht oder repariert werden können. Der Acrylkleber auf dem 3M-Aluminiumklebeband bietet eine bessere Kohäsion, Haftung und thermische Eigenschaften.Similar 3M Tapes in this Range• (144-4026) 144-4026 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 12mm x 33m • (144-4027) 144-4027 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 25mm x 33m • (144-4028) 144-4028 is a 3M 420 Conductive Lead Tape, 50mm x 33m • (144-4029) 144-4029 is a 3M 425 Conductive Metallic Tape, 38mm x 55m • (144-4030) 144-4030 is a 3M 425 Conductive Metallic Tape, 75mm x 55m • (144-4033) 144-4033 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 12mm x 55m • (144-4031) 144-4031 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 19mm x 55m • (144-4032) 144-4032 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 25mm x 55m • (144-4034) 144-4034 is a 3M 431 Conductive Metallic Tape, 75mm x 55mWhy choose 3M?3M are a trusted name in tapes and adhesives. Whether for industrial or even domestic applications, 3M has a tape to suit your needs. From automotive masking to office supplies, 3M tapes are relied on by millions to get the job done. RS Components supplies a wide range of quality 3M tapes to suit the needs of the most discerning customer.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.08mm
Breite:
19mm
Länge:
55m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
4,5 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
33.8N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+149°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-54°C
Modellnummer:
431
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Metallische Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Aluklebeband
,
Aluminium-Klebeband
,
Aluminiumband
,
Aluminiumklebeband
,
ESD-Klebeband
,
3m aluklebeband 19 mm x 55 m
,
alu klebeband
,
scotch alu klebeband
,
1444032
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Metallische Bänder
,
3M
,
43119MMX55M
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen