Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 7-Kontakte 5mm-Raster Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 7-Kontakte 5mm-Raster Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1444054
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1444054
EAN/GTIN:
     5056279052177
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 450 V
Farbe = Grün
Material = Nylon 6.6

Fester Anschlussblock, 2–12-polig Steckbare Stecker/Buchsen Horizontale und vertikale Steckbuchsenausführungen Polarisierte Formteile Geformt aus grünem schwer entflammbarem PA66 gemäß UL94-V0 Professionelle Steigklemmen 1,5 mm2 (28–14 AWG) Volldraht- und Litzenkabel Selbstsichernde Schrauben Geführte Stiftausrichtung UL- und VDE-Zulassung
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
7
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
450 V
Farbe:
Grün
Material:
Nylon 6.6
Weitere Suchbegriffe: 1444054, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTBP92007, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,5634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,00*
€ 562,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,56*
€ 552,8264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,13*
€ 524,9447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,30*
€ 508,487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,85*
€ 465,1115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.