| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444078 Herst.-Nr.: 1444078 EAN/GTIN: 5056279052412 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 5mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Farbe = Grün Material = Nylon 6.6
Fester Anschlussblock, 2–12-polig Steckbare Stecker/Buchsen Horizontale und vertikale Steckbuchsenausführungen Polarisierte Formteile Geformt aus grünem schwer entflammbarem PA66 gemäß UL94-V0 Professionelle Steigklemmen 1,5 mm2 (28–14 AWG) Volldraht- und Litzenkabel Selbstsichernde Schrauben Geführte Stiftausrichtung UL- und VDE-Zulassung Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Farbe: | Grün | Material: | Nylon 6.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1444078, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTBP93002AO, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |