| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444092 Herst.-Nr.: 1444092 EAN/GTIN: 5056279052559 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 5.08mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Farbe = Grün Material = Nylon 6.6
Fester Anschlussblock, 2-24-polig Offene und geschlossene Stiftleisten Polarisierte Formteile Geformt aus grünem schwer entflammbarem PA66 gemäß UL94-V0 Kein Aufsaugen von Lot Geführte Stiftausrichtung UL- und VDE-Zulassung Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 5.08mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Farbe: | Grün | Material: | Nylon 6.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 2 pol, 1444092, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTBP93082AO, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |