| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444106 Herst.-Nr.: 1444106 EAN/GTIN: 5056279052696 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 3 Raster = 3.5mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Farbe = Grün Material = Nylon 6.6 Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 3 | Raster: | 3.5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Farbe: | Grün | Material: | Nylon 6.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1444106, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTBP93HD3, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |