Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3W, 60 x 60 x 10mm, 4600U/min, 35.7m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3W, 60 x 60 x 10mm, 4600U/min, 35.7m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1444122
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1444122
EAN/GTIN:
     5056279052825
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 3W
Tiefe = 10.45mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 36dB
Lüfterdrehzahl = 4600U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

RS Pro
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
3W
Tiefe:
10.45mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
36dB
Lüfterdrehzahl:
4600U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 1444122, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD601012HB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.