Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 7-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 7-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1444279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1444279
EAN/GTIN:
     5056279053907
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
rs pro leiterplattensteckverbinder
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 450 V
Farbe = Grün
Material = Nylon 6.6
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
7
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
450 V
Farbe:
Grün
Material:
Nylon 6.6
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 7 polig, 1444279, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTBP92087, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.