| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444313 Herst.-Nr.: 1444313 EAN/GTIN: 5056279054249 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 5 Raster = 3.5mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 10A Betriebsspannung = 300 V Farbe = Grün Material = Nylon 6.6
Fester Anschlussblock, 2–12-polig Steckbare Stecker/Buchsen Polarisierte Formteile Geformt aus grünem schwer entflammbarem PA66 gemäß UL94-V0 Professionelle Steigklemmen 1,0 mm2 (28–16 AWG) Volldraht- und Litzenkabel Selbstsichernde Schrauben Geführte Stiftausrichtung UL- und VDE-Zulassung Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 5 | Raster: | 3.5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 10A | Betriebsspannung: | 300 V | Farbe: | Grün | Material: | Nylon 6.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1444313, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTBP92HD5, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors |
| | |
| |