| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444334 Herst.-Nr.: 1444334 EAN/GTIN: 5056279054454 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 8 Raster = 3.5mm Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 10A Betriebsspannung = 300 V Farbe = Grün Material = Nylon 6.6 Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 8 | Raster: | 3.5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 10A | Betriebsspannung: | 300 V | Farbe: | Grün | Material: | Nylon 6.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1444334, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CTBP92HD8, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Connectors |
| | |
| |