Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 32V ac / 100 mA (50 V dc), 125 mA (125 V ac),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 32V ac / 100 mA (50 V dc), 125 mA (125 V ac),
RS PRO Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 32V ac / 100 mA (50 V dc), 125 mA (125 V ac),
Artikel-Nr.:
     108EL-1444359
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1444359
EAN/GTIN:
     5056279054706
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
rs pro drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Gelb
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Kontaktmaterial = Gold über Silber (Plattierung)
Gehäusefarbe = SchwarzV
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.6mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Gelb
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
32 V ac, 48 V ac, 50 V dc, 125 V ac, 250V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktmaterial:
Gold über Silber (Plattierung)
Gehäusefarbe:
SchwarzV
Weitere Suchbegriffe: 1444359, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PAS6B2M4CES55, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.