| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444382 Herst.-Nr.: USB-TMA2-M02-X EAN/GTIN: 5059040099647 |
| |
|
| | |
| Unterstützte Protokolle = USB 2.0 Modellnummer = USB-TMA2-M02-X
Protokollanalysator Teledyne LeCroyDer Teledyne LeCroy Protokollanalysator ist ein kleines und erschwingliches hardwarebasiertes USB 2.0-Gerät, das die de-te-CATC-Trace-Anzeige mit leistungsfähigen Analysefunktionen kombiniert. Dieser Analysator decodiert das Power Delivery 3.0-Protokoll grafisch, zusätzlich zum USB 2.0-Protokolldatenverkehr, bei dem alle Protokollschichten erweitert werden können, um die zugrundeliegenden Transaktionen und Pakete anzuzeigen. Es bietet viele der gleichen Protokollanalysefunktionen in Laborqualität, die in den führenden USB-Analysatoren von Teledyne LeCroy mit Hilfe einer umfassenden Auslösung angeboten werden. Die Tooltips helfen bei der Erklärung von Protokollereignissen und erleichtern es Nicht-Experten, Fehler zu erkennen.Eigenschaften und VorteileUnterstützt USB-Stromversorgung 2.0 und 3.0 Tragbar und erschwinglich Der Aufnahmespeicher beträgt 256/512 MB Hochohmiger Tastkopf Erweiterte Auslösefunktionen Umfangreiche Dekodierung Hardware-Filterung Ereignisberichte SBU-ErfassungsoptionAnwendungenSCADA-Technik und Systemintegration Industrielle Automatisierung Netzwerktechnik AußendienstZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Unterstützte Protokolle: | USB 2.0 | Modellnummer: | USB-TMA2-M02-X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 1444382, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Protokoll-Analysatoren, Teledyne LeCroy, USBTMA2M02X, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Protocol Analysers |
| | |
| |