| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444392 Herst.-Nr.: USB-T0S2-A01-X EAN/GTIN: 5059040099579 |
| |
|
| | |
| Unterstützte Protokolle = USB 2.0 Modellnummer = USB-T0S2-A01-X
USB-TOS2-A01-X USB Advisor T3 USB 2.0 Standard Protocol Analyzer-System von LeCroy Der Advisor T3 von Teledyne LeCroy ist ein tragbarer SuperSpeed-USB-Analysator mit marktführender Genauigkeit zu einem außergewöhnlichen Preis. Der Advisor wurde entwickelt, um jeden Ingenieur mit Präzisions-Prüfgeräten für das USB-Protokoll auszustatten, und umfasst alle zentralen Funktionen für die Fehlersuche bei SuperSpeed USB.Mindestanforderungen Hostcomputer: Microsoft Windows® XP, Windows Vista, Windows 7, Server 2003 oder Server 2008; 2 GB RAM; Festplatte mit mindestens 200 MB freien Speicher für die Installation der Software und mehr Platz für aufgezeichnete Daten; Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 mit mindestens 16-Bit-Farbtiefe; USB-2.0-Anschluss oder 100/1000 Mbit/s Ethernet Aufnahmespeicher: 2 GB Unterstützte Datenraten: 1,2 Mbit/s, 12 Mbit/s, 480 Mbit/s, 5 GB/s Aufnahmekanäle: 1 Datenbus-Schnittstelle: Halbduplex, Differential (USB 2.0). Dual-Simplex, Differential (USB 3.0 ) Formfaktor: Geschlossenes Gehäuse Frontplatten-Anzeigen: Plattform-LEDs: Stromversorgung, Status. Analysator-LEDs: Rec, 2.0, 3.0 Trig Frontplattensteckverbinder: Analysator - ein (1) USB 2.0/3.0 Aufzeichnungskanal mit USB 3.0 ″A″- und ″B″-Steckverbindern Tragetasche: im Lieferumfang enthalten Abmessungen (B x H x T): 15 x 3 x 12,7 cm Gewicht: 0,23 kg Anforderungen an die Stromversorgung: 100-240 V, 50 bis 60 Hz (Universaleingang), 1,0 A Externer Trigger: Trigger EIN/AUS und Sync MicroD (proprietär) Umgebung: Betriebstemperatur: 0 bis 55 °C (32 bis 131 °F). Nichtbetrieb: –20 bis 80 °C (–4 bis 176 °F). Betriebsfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Eigenschaften und Vorteile CATC-Trace-Analysesoftware – Schnellere Interpretation und Debugging von USB-Datenverkehr Tragbar und praktisch – Analysator mit Stromversorgung über Bus funktioniert mit jedem Windows-basierten PC Automatische Erkennung von USB-2.0-Geschwindigkeiten – erkennt automatisch schwache, vollständige und Hochgeschwindigkeitsverbindungen Unterstützt OTG (On-The-Go) – Aufzeichnen und Analysieren von HNP und SRP, einschließlich Erfassung von VBus- und Datenleitungsimpulsen Erweiterte Auslösung – Isoliert wichtigen Datenverkehr, spezifische Fehler oder Datenmuster Umfangreiche Dekodierung – Massenspeicher, Bluetooth-HCI, Hub, PTP/Standbild, Drucker, Bedienerschnittstellengeräte (HID), Audio und Kommunikation Anwendung • Softwareentwicklung in neuen Produktdesigns Weitere Informationen: | | Unterstützte Protokolle: | USB 2.0 | Modellnummer: | USB-T0S2-A01-X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 1444392, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Protokoll-Analysatoren, Teledyne LeCroy, USBT0S2A01X, Network Test & Measurement, Protocol Analysers, Test & Measurement |
| | |
| |