| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1444422 Herst.-Nr.: EVC312 EAN/GTIN: 5059040090552 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 1m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Nennstrom = 3 A Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K Betriebstemperatur min. = -40°C
Anschlussleitungen ifm ecolink. Professionelle Serie von Sensor-Anschlussleitungen von ifm electronic. Die Anschlussleitungen sind in einer Vielzahl von Kabellängen und Verbindungstypen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Frei von Silikon. Halogenfrei. Vergoldete Kontakte Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 1m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Nennstrom: | 3 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, 1444422, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVC312, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Cables & Wires |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,33* | € 24,57* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,76* | € 25,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,85* | € 25,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,92* | € 25,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,88* | € 25,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|