Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 125A 690V ac, Serie LS 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444547
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LS704
EAN/GTIN:
     3250614197048
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
hager sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 22 x 58mm
Strom = 125A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 3P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigungmm

L58-Sicherungshalter von Hager. Umfassende Sicherungshalterpalette zur DIN-Schienenmontage von Hager. Alle Sicherungshalter bieten Fingerschutz gemäß IEC-Standards bei Schutzart IP20, sie lassen außerdem ein einfaches Wechseln der Sicherungen zu. Zu den geeigneten Anwendungen gehören: Schutz für Motoren, Transformatoren, Niederspannungsverteilung, Steuerkreisen und Antriebsschutz. Eigenschaften und Vorteile. Für Typ gG und aM, Sicherungen 22 x 58 mm. DIN-Hutschienenmontage. Verschiedenpolige Ausführungen erhältlich. Max. Spannung: 125 A bis 690 V
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
22 x 58mm
Strom:
125A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
3P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigungmm
Weitere Suchbegriffe: 1444547, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Hager, LS704
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.