Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Rahmen
>
2fach Rahmen
>
Artikel
Hager WNA Einbaubox Rahmen, 2-fach, Polypropylen, 23mm, 83mm, 154mm, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1444570
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
WNA402
EAN/GTIN:
3250617174428
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
hager rahmen grau
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 83mm
Serie = WNA
Breite = 23mm
Länge = 154mm
Farbe = Grau
Abmessungen = 154 x 23 x 83mm
Schutzart = IK07, IP55
Farbfamilie = Grau
Cubyko-Zubehör von Hager. Licht- und Plattenschalterzubehör der Cubyko-Serie von Hager Die Zubehörserie umfasst Verbindungsdosen und LED-Anzeigestreifen zur Unterstützung bei Montage der Cubyko-Schalterserie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
83mm
Serie:
WNA
Breite:
23mm
Länge:
154mm
Farbe:
Grau
Abmessungen:
154 x 23 x 83mm
Schutzart:
IK07, IP55
Farbfamilie:
Grau
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Einbaudosen
Weitere Suchbegriffe:
2fach rahmen
,
hager 2fach rahmen
,
1444570
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Einbaudosen
,
Hager
,
WNA402
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen