Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NEN MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 4-polig 6A 240/400V, Abschaltvermögen 10 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444697
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NEN406
EAN/GTIN:
     3250614619960
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Polzahl = 4P
Strom = 6A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 240/400V
Serie = NEN
Ausschaltvermögen = 10 kA
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Breite = 70mm
Länge = 83mm
Tiefe = 70mm
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter

Hager-NEN-Überlastschalter. Die Hager-NEN-Überlastschalter schützen gegen Kurzschlüsse und Überlastströme. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt BS EN 60898-1 und EN 60947-2 2- und 4-polige Ausführungen Typ-B-Kurve Abschaltstrom: 6 kA bis 10 kA Nennstrom: 6 A bis 63 A DIN-Schienenmontage Schraubanschluss Thermisch-magnetischer Auslösemechanismus Schutzart IP20 Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Polzahl:
4P
Strom:
6A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
240/400V
Serie:
NEN
Ausschaltvermögen:
10 kA
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Breite:
70mm
Länge:
83mm
Tiefe:
70mm
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: 1444697, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Hager, NEN406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.