Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NGN MCB Leitungsschutzschalter Typ D, 2-polig 50A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444767
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NGN250
EAN/GTIN:
     3250614628948
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Polzahl = 2P
Strom = 50A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 230 → 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Serie = NGN
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch

Hager-NGN-Überlastschalter. Die Hager-NGN-Überlastschalter schützen gegen Kurzschlüsse und Überlastströme. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt BS EN 60898-1 und EN 60947-2 2- und 4-polige Ausführungen Typ-D-Kurve Abschaltstrom: 6 kA bis 10 kA Nennstrom: 0,5 A bis 63 A DIN-Schienenmontage Schraubanschluss Thermisch-magnetischer Auslösemechanismus Schutzart IP20 Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
50A
Auslösecharakteristik:
Typ D
AC-Nennspannung:
230 → 400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Serie:
NGN
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomat d-charakteristik, 1444767, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Hager, NGN250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.