Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager RCCB, 4-polig, 25A, 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444888
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDC825F
EAN/GTIN:
     3250611619062
Suchbegriffe:
1444888
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 25A
Polzahl = 4
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Reset-Betätigungselement Typ = KippschalterV

NF EN 61008, NF C15-100, NF C14-100. Hager-Fehlerstrom-Schutzschalter. Hager-Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) schützen gegen sinusförmige alternierende Erdschlüsse und direkten/indirekten Kontakt. Eigenschaften und Vorteile. AC- und HI-Ausführungen 1P+N und 3P+N Auslöseempfindlichkeit: 30 mA Nennstrom von 25 A bis 63 A DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
25A
Polzahl:
4
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Reset-Betätigungselement Typ:
KippschalterV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,27*
€ 326,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.