Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MJT MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 2-polig 25A 240/400V, Abschaltvermögen 6 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444952
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MJT725
EAN/GTIN:
     3250614325847
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Polzahl = 2P
Strom = 25A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 240/400V
Serie = MJT
Ausschaltvermögen = 6 kA
Überlastschaltertyp = MCB
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Breite = 17.5mm
Länge = 96.1mm
Tiefe = 85mm
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter

Zertifiziert gemäß NF EN 60898-1. Entspricht NF EN 60947-2. Miniaturüberlastschalter von Hager. Eigenschaften und Vorteile. Schraubanschlüsse 4,5 kA bis 6 kA Kurve: C LED-Störungsanzeige (gelb) 1P+N 2 A bis 40 A
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
25A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
240/400V
Serie:
MJT
Ausschaltvermögen:
6 kA
Überlastschaltertyp:
MCB
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Breite:
17.5mm
Länge:
96.1mm
Tiefe:
85mm
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: 1444952, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Hager, MJT725
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.