Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 12MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 20pF, B. 2.5mm, H. 0.7mm, L. 3.2mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445057
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1445057
EAN/GTIN:
     5056279055444
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 12MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 20pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 3.2mm
Breite = 2.5mm
Höhe = 0.7mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 0.7mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 100Ω
Betriebstemperatur max. = 70°C

RS Pro JA SMD-Kristalle 3,2 mm x 2,5 mm. Dieser SMD-Kristall von RS Pro bietet eine kompakte Bauweise, SMD-Montage mit hoher Packungsdichte, und er bietet einen hohen Grad an Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
12MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
20pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
3.2mm
Breite:
2.5mm
Höhe:
0.7mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 0.7mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
100Ω
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 1445057, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, RS PRO, JA1200020DF, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.