Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ET5300 LED Erdungsprüfgerät, bis 2kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445339
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1445339
EAN/GTIN:
     5056279055918
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Widerstandsmessung absolut Max. = 2kΩ
Genauigkeit max. = ±2 %
Anzeigentyp = LED
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 700g
Höhe = 50mm
Länge = 200mm
Betriebstemperatur max. = 40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Erdungswiderstandsprüfer von RS Pro Dieser Erdungswiderstandsprüfer unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist ein hochwertiges Gerät zum Testen einer Reihe von Geräten wie Motoren, Generatoren, Drähten und Schaltanlagen, um sicherzustellen, dass ein sicherer Pfad zur Erde vorhanden ist und eine korrekte Erdung im Falle von Überspannung oder Blitzschlag des Versorgungsnetzes erreicht wird. Dieses Erdungswiderstandsmessgerät verfügt über eine große, hinterleuchtete LCD-Doppelanzeige und eine benutzerfreundliche Schnittstelle sowie andere ausgezeichnete Funktionen wie Testhaltefunktion und automatische Nullpunkteinstellung, die ein leistungsfähiges und dennoch einfach zu bedienendes Gerät bieten. Dieser elektronische digitale Erdungswiderstandsprüfer von RS Pro ist ein direkter Ersatz für das herkömmliche Handgenerator-Prüfgerät, das speziell für die Messung des Erdungswiderstands in elektrischen Geräten sowie für die Messung des Erdungswiderstands entwickelt wurde. Es kann auch zur Messung von Wechselspannung, Gleichspannung und Widerstand verwendet werden und ist daher ein sehr vielseitiges Gerät. Dieses Gerät hat eine Vielzahl von Anwendungen zur Prüfung von Erdungsinstallationen in leistungsbasierten Branchen, Telekommunikationsnetzwerken und elektrischen Traktionssystemen. Eigenschaften und Vorteile • Erfüllt IEC10101, CATIII 1000 V • Große Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Batteriestatusanzeige • Testhaltefunktion für einfache Bedienung • Automatische Nullstellung • Abtastrate: 2,5-mal pro Sekunde • Enthält 6 AA-Batterien, Messleitungen und Tragetasche Anwendungen Erdungs- und Erdungswiderstandsprüfer sind Arten von Geräten, die ideal zum Prüfen und Messen von elektrischen Systemen sind, um sicherzustellen, dass sie geerdet sind und der Strom einen sicheren Pfad zur Erde hat, im Falle von Überspannung oder Blitzschlag. Häufig gestellte Fragen Was ist im Lieferumfang enthalten? X 4 Sätze Testsätze X 4 Eisenstangen X 6 ″AA″-Batterien X 1 Tragetasche X 1 Handbuch Warum ist Erdung wichtig? Die Erdung ist ein wesentliches Element für jede elektrische Installation, da sie Geräte schützt und Spannungspegel stabilisiert. Die Erdung ist auch wichtig, da sie einen sicheren Pfad für elektrische Ströme bietet, die im Falle von Überspannung oder Blitzschlag zur Erde gelangen, um Verletzungen durch elektrischen Schlag oder Tod zu verhindern. Ist dies kalibriert? Neben dem Basisprodukt bieten wir dieses Modell auch mit der folgenden Kalibrierung an: RSCAL -( 1445352 ) 1445352 UKAS CAL -( 1445353 ) 1445353
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung absolut Max.:
2kΩ
Genauigkeit max.:
±2 %
Anzeigentyp:
LED
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
700g
Höhe:
50mm
Länge:
200mm
Betriebstemperatur max.:
40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1445339, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Erdungsprüfgeräte, RS PRO, RSET5300, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Earth Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.