| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1445341 Herst.-Nr.: 1445341 EAN/GTIN: 5056279055932 |
| |
|
| | |
| Messbare Gase = Brennbare Gase Genauigkeit = ±20 %, ±500 ppm Reaktionszeit = 2 s Anwendung = Lecksuche ATEX Zulassung = Nein Geräteart = Handheld Anzeigentyp = LCD Akustischer Alarm = Ja Optischer Alarm = Ja Stromversorgung = Batterie Batterietyp = Lithium-Ionen-Polymer
RS Pro RS GD-38 Leckdetektor Wir stellen vor: Der RS Pro Handgasdetektor, der in der Lage ist, brennbare und explosive Gaslecks wie Methan, Propan, Butan, Ammoniak, Kohlenmonoxid und vieles mehr zu lokalisieren und zu erkennen. Es kann Konzentrationen von bis zu 1 ppm und bis zu 1000 ppm erkennen, was bedeutet, dass es in den schwierigsten Umgebungen mit minimalen Störungen betrieben werden kann. Diese effektive und einfach zu bedienende Gasdetektionseinheit von RS Pro ist ideal für die ordnungsgemäße Installation von Gasleitungen, Wartungs- und Reparaturarbeiten und ist einfach genug, um brennbare Gaslecks in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen schnell zu erkennen. Eigenschaften und Vorteile: • Tragbare Gasleckdetektionseinheit mit einer LCD-Anzeige der Konzentrationen brennbarer Gase • Die einstellbare 16-Zoll-Sonde erleichtert das Auffinden und Überwachen von Lecks selbst bei schwer zugänglichen und engen Platzverhältnissen • Echtzeitmesswerte für genaue Überwachung und Erkennung • Mit der TRI-Modus-Erkennung können Sie zwischen visuellen, akustischen und Vibrationsalarmen wählen, um Ihrer Umgebung am besten gerecht zu werden, was Flexibilität ermöglicht • Einstellbare Empfindlichkeit sorgt für eine präzise Lecksuche mit nur einem Tastendruck, sodass selbst geringe Gasmengen schnell erkannt werden können • Der austauschbare Sensor ermöglicht mehr Betriebszeit und weniger Wartezeit auf Reparaturen • Robustes und ergonomisches Design bietet außergewöhnlichen Komfort und Langlebigkeit • Dieser tragbare Gasdetektor kann verwendet werden, um Lecks im Innen- und Außenbereich zu finden • 40 Sekunden Aufwärmzei Weitere Informationen: | | Messbare Gase: | Brennbare Gase | Genauigkeit: | ±20 %, ±500 ppm | Reaktionszeit: | 2 s | Anwendung: | Lecksuche | ATEX Zulassung: | Nein | Geräteart: | Handheld | Anzeigentyp: | LCD | Akustischer Alarm: | Ja | Optischer Alarm: | Ja | Stromversorgung: | Batterie | Batterietyp: | Lithium-Ionen-Polymer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gasmessgerät methan, gas messgerät, 1445341, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Gasmelder, RS PRO, RSGD38, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Gas Detectors |
| | |
| |