Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi TSX3510P Lxi Digital Labornetzgerät 350W, 0 → 35V / 0 → 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aim-TTi TSX3510P Lxi Digital Labornetzgerät 350W, 0 → 35V / 0 → 10A
Aim-TTi TSX3510P Lxi Digital Labornetzgerät 350W, 0 → 35V / 0 → 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1445479
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TSX3510P Lxi
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Serie = TSX
Modellnummer = TSX3510P Lxi
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 110 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 10A
Nennleistung = 350W
Anzahl der Anzeigen = 3
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = +5°C

Das TSX-Modell verfügt über konventionelle analoge Bedienelemente für Präzision mit Einfachheit. Grob- und Feinspannungsregler bieten eine schnelle Einstellung mit hoher Einstellauflösung auf allen Ebenen, während eine semi-logarithmische Stromregelung eine dem aktuellen Pegel entsprechende Auflösung liefert. Lüfterloser Betrieb bedeutet, dass diese Netzteile keine Geräusche im Arbeitsplatzumgebung verursachen. Diese Netzteile eignen sich ideal für allgemeine Anwendungen in vielen Technologiebereichen.350/360 Watt, standard- und busprogrammierbarGeringe Geräuschentwicklung, ausgezeichnetes EinschwingverhaltenCV- und CI-Betrieb mit automatischer UmschaltungUmfassender Schutz mit variabler OVP-AuslösungHohe Einstellungsauflösung, Fernabtastungs-Anschlussklemmen.USB-, RS232-, GPIB- und LAN-Schnittstellen (LXI).
Weitere Informationen:
Serie:
TSX
Modellnummer:
TSX3510P Lxi
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
110 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 10A
Nennleistung:
350W
Anzahl der Anzeigen:
3
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, 1445479, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, TSX3510PLxi, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,39*
€ 1.541,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,07*
€ 1.530,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,08*
€ 1.469,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,68*
€ 1.371,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,31*
€ 1.329,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233578
ab € 426,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.