Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Li-Ion Akkupack, 3-Zellen 3.635V / 10.5Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Li-Ion Akkupack, 3-Zellen 3.635V / 10.5Ah, Draht-Anschluss
Ansmann Li-Ion Akkupack, 3-Zellen 3.635V / 10.5Ah, Draht-Anschluss
Ansmann Li-Ion Akkupack, 3-Zellen 3.635V / 10.5Ah, Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1445692
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2447-3034-20-520
EAN/GTIN:
     4013674105830
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack
Chemie = Lithium-Ion
Nennspannung = 3.635V
Anzahl von Zellen = 3
Kapazität = 10.5Ah
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Verpackungseinheit = 1

Nicht unter 0 °C laden. Darf nicht gequetscht, erhitzt, verbrannt, kurzgeschlossen, zerlegt oder in Flüssigkeiten eingetaucht werden, um ein Auslaufen oder Platzen zu verhindern. Befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen. Lithium-Ion-Akkus Ansmann Standard. Die Li-Ion-Akkus der Serie Standard von Ansmann basieren auf 18650 Zellen. Im Vergleich zu NiMh-Zellen bieten diese Li-Ion-Akkupacks doppelt so viel Energie mit einer geringen Selbstentladung. Diese Li-Ion-Akkupacks sind thermisch stabil und sehr kältebeständig. Er verfügt über eine integrierte Sicherheitsplatine, die Akkus sind für die gängigsten Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Vorverdrahtet Aufladbar Hohe Energiedichte Geprüft und genehmigt nach UN38.3 Thermisch stabil Verschiedene Reihen- und Parallel-Zellenkonfigurationen sind verfügbar. Typische Anwendungen:. Lithium-Akkus werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle benötigen. Beispielanwendungen: Mobiltelefone Haustelefone Computer Walkie-Talkie-Geräte. Häufig gestellte Fragen. Sind Lithiumbatterien schädlich?. Li-Ion-Akkus können viele verschiedene gefährliche Gase abgeben, wenn sie überhitzt sind oder nicht vorsichtig gehandhabt werden. Dies kann zu starken Reizungen der Haut, der Augen und der Nasengänge führen und die Umwelt schädigen. Die Batterien enthalten einen brennbaren Elektrolyten, der unter Druck gesetzt werden kann, wenn sie beschädigt werden oder nicht mit Vorsicht gehandhabt werden. Wie werden Lithiumbatterien gelagert?. Bewahren Sie die Batterien nicht in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahlwolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln auf. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf.
Weitere Informationen:
Chemie:
Lithium-Ion
Nennspannung:
3.635V
Anzahl von Zellen:
3
Kapazität:
10.5Ah
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: 1445692, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, Ansmann, 2447303420520, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1449409
ab € 35,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.