Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs ZigBee-Modul, +17dBm -105dBm I2C / SPI / UART / USART ZigBee, 1.8 → 3.8V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445976
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     MGM12P32F1024GA-V2
EAN/GTIN:
     5059041668675
Suchbegriffe:
1445976
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
WPAN Module
Empfindlichkeit des Empfängers = -105dBm
Unterstützte Busschnittstellen = I2C / SPI / UART / USART
Protokolltyp = ZigBee
Versorgungsspannung = 1.8 → 3.8V
Abmessungen = 12.9 x 17.8 x 2.3mm
Höhe = 2.3mm
Länge = 17.8mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 12.9mm
Weitere Informationen:
Empfindlichkeit des Empfängers:
-105dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
I2C / SPI / UART / USART
Protokolltyp:
ZigBee
Versorgungsspannung:
1.8 → 3.8V
Abmessungen:
12.9 x 17.8 x 2.3mm
Höhe:
2.3mm
Länge:
17.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
12.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.