Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC05-K Schaltnetzteil, 12V dc / 420mA 5W 115 → 370 V dc, 80 → 264 V ac Gekapselt, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446016
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC05-12SK
EAN/GTIN:
     5059039731688
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 420mA
Nennleistung = 5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 115 → 370 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 50.9mm
Breite = 25.5mm
Tiefe = 15.65mm
Serie = RAC05-K
Temperatur min. = -25°C

Das Konzept der verteilten Versorgungsarchitektur mit einem zentralen Schaltnetzteil und zahlreichen lokalen ″Onboard″-Wandlermodulen ermöglicht Entwicklern deutlich flexiblere und effizientere Designs. Heute stehen die Module ″von der Stange″ für praktisch jede Anwendung im Bereich der industriellen Steuerung, Stromerzeugung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie auf dem Transportsektor zur Verfügung.1 bis 60 Watt Geregelte Ausgänge Einfach-, Zweifach- und Mehrfachausgänge Geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen am Ausgang Kurzschlussschutz Integrierter Filter der Klasse B Ultrakompakte Größe Optionale lose Anschlussdrähte (/W) CE-Kennzeichnung ErP-konform (<0,5 W im Standby) CE-Kennzeichnung Bis zu 5 Jahre GarantieDie Serie RAC05-K umfasst ultrakompakte AC/DC-Netzteilmodule in leichten, vollständig gekapselten Kunststoffgehäusen für Leiterplattenmontage. Neben den Sicherheitszulassungen für Industrie- und IT-Lösungen sind sie außerdem gemäß UL60950-1 und UL62368-1 zertifiziert.5 W in einem kompakten Gehäuse mit 1 x1 Zoll (hohe Leistungsdichte) Interner EMV-Filter der Klasse B UL/IEC/EN 60950-1-zertifiziert UL/IEC/EN 62368-1-zertifiziert Elektrischer Schutz Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +50 °C bei voller Leistung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
420mA
Nennleistung:
5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
115 → 370 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
50.9mm
Breite:
25.5mm
Tiefe:
15.65mm
Serie:
RAC05-K
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 12v, platinen netzteil, 1446016, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0512SK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
18
Frei Haus
ab € 8,74778*
€ 12,80278*
1
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 14,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 12,80278*
€ 15,23531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23278*
€ 14,55701
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,87167*
€ 14,12729
pro Stück
ab 180 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 450 Stück
€ 11,13889*
€ 13,25528
pro Stück
ab 900 Stück
€ 10,76778*
€ 12,81366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74778*
€ 10,40986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 230,45004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.