Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC05-K Schaltnetzteil, 24V dc / 210mA 5W 115 → 370 V dc, 80 → 264 V ac Gekapselt, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446018
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC05-24SK
EAN/GTIN:
     5059039731428
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 210mA
Nennleistung = 5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 115 → 370 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 50.9mm
Breite = 25.5mm
Tiefe = 15.65mm
Wirkungsgrad = 0.77
Temperatur max. = +50°C

Das Konzept der verteilten Versorgungsarchitektur mit einem zentralen Schaltnetzteil und zahlreichen lokalen ″Onboard″-Wandlermodulen ermöglicht Entwicklern deutlich flexiblere und effizientere Designs. Heute stehen die Module ″von der Stange″ für praktisch jede Anwendung im Bereich der industriellen Steuerung, Stromerzeugung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie auf dem Transportsektor zur Verfügung.1 bis 60 Watt Geregelte Ausgänge Einfach-, Zweifach- und Mehrfachausgänge Geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen am Ausgang Kurzschlussschutz Integrierter Filter der Klasse B Ultrakompakte Größe Optionale lose Anschlussdrähte (/W) CE-Kennzeichnung ErP-konform (<0,5 W im Standby) CE-Kennzeichnung Bis zu 5 Jahre GarantieDie Serie RAC05-K umfasst ultrakompakte AC/DC-Netzteilmodule in leichten, vollständig gekapselten Kunststoffgehäusen für Leiterplattenmontage. Neben den Sicherheitszulassungen für Industrie- und IT-Lösungen sind sie außerdem gemäß UL60950-1 und UL62368-1 zertifiziert.5 W in einem kompakten Gehäuse mit 1 x1 Zoll (hohe Leistungsdichte) Interner EMV-Filter der Klasse B UL/IEC/EN 60950-1-zertifiziert UL/IEC/EN 62368-1-zertifiziert Elektrischer Schutz Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +50 °C bei voller Leistung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
210mA
Nennleistung:
5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
115 → 370 V dc, 80 → 264 V ac
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
50.9mm
Breite:
25.5mm
Tiefe:
15.65mm
Wirkungsgrad:
0.77
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 24v, platinen netzteil, 1446018, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0524SK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
18
Frei Haus
ab € 10,39112*
€ 13,88556*
1
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 14,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 13,88556*
€ 16,52382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20556*
€ 15,71462
pro Stück
ab 180 Stück
€ 12,81112*
€ 15,24523
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39112*
€ 12,36543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 249,94008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.