Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Verdrahtungskanal
>
Artikel
HellermannTyton HTWD-PN Verdrahtungskanal Grau, 25 mm x 60mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1446387
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
184-10138 HTWD-PN-25X60-PVC-GY
EAN/GTIN:
8015892502206
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Breite = 25 mm
Tiefe = 60mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = HTWD-PN
Standards = DIN EN 50085, UL 94 V-0
Die Kabelkanäle der Serie T1E werden in Bedientafeln, Schaltsystemen und insbesondere elektronischen Steuerungen eingesetzt.Breite Schlitze für Drähte mit großem Durchmesser Breite Finger bieten zusätzlichen Halt des Kabels Glatte, gratfreie Kanten schützen den Installateur vor Verletzungen und Drähte vor Schäden Finger können an vorgekerbten Abbrechpunkten ohne scharfe Kanten entfernt werden Erhöhte Befestigungspunkte für einfache, schnelle und sichere Befestigung von Kabelhaltern Kabelhalter und Zubehör hinterlassen keine hervorstehenden Teile unterhalb der Oberfläche des Kanals Kanaldeckel sind leicht zu montieren und zu entfernen und bieten dennoch sicheren Halt selbst in vertikaler Position und bei Vibrationen Sockelperforation gemäß DIN EN 50085
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Tiefe:
60mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
HTWD-PN
Standards:
DIN EN 50085, UL 94 V-0
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelkanäle
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Verdrahtungskanal
,
kabelkanal hellermann tyton grau
,
verdrahtungskanal
,
hellermanntyton verdrahtungskanal
,
1446387
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelkanäle
,
HellermannTyton
,
18410138HTWDPN25X60PVCGY
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Trunking
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,30*
€ 43,38*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 189,37*
€ 238,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,72*
€ 284,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 238,47*
€ 283,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 233,49*
€ 277,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,98*
€ 258,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 211,71*
€ 251,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 189,37*
€ 225,35
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 7,89042* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 25 mm x 60mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen
RS Pro
1369106
ab € 405,09*
Ähnlich
RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 25 mm x 60mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen
RS Pro
7589216
ab € 101,05*
Ähnlich
RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 25 mm x 65mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen
RS Pro
3011980
ab € 105,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen