Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTWD-PD Verdrahtungskanal Grau, 20 mm x 37.5mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446410
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     185-42037 HTWD-PD-20X37.5-PVC-GY
EAN/GTIN:
     5059039183951
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 20 mm
Tiefe = 37.5mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = HTWD-PD
Standards = DIN EN 50085, UL 94 V-0

Die Kabelkanäle HelaDuct HTWD-PD werden zum Verlegen und zum Schutz von Drähten in Schalttafeln und Schaltsystemen verwendet.Schmale Schlitze für Drähte mit kleinem Durchmesser Glatte, gratfreie Kanten schützen den Installateur vor Verletzungen und Drähte vor Schäden Finger können an vorgekerbten Abbrechpunkten ohne scharfe Kanten entfernt werden Weitere vorgekerbte Abbrechpunkte an der Basis der Seitenwand ermöglichen das Ausschneiden und Entfernen von Abschnitten der Seitenwand ohne scharfe Kanten Kanaldeckel sind leicht zu montieren und zu entfernen und bieten dennoch sicheren Halt selbst in vertikaler Position und bei Vibrationen Die Abdeckung ist bündig mit der Seite des Kanals, um mehrere Kanäle direkt nebeneinander platzieren zu können Sockelperforation gemäß DIN EN 5008
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
37.5mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
HTWD-PD
Standards:
DIN EN 50085, UL 94 V-0
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, 1446410, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, HellermannTyton, 18542037HTWDPD20X375PVCGY, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 9,99375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 230,42*
€ 274,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 226,49*
€ 269,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,13*
€ 234,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 181,75*
€ 216,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,90*
€ 190,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369103
ab € 360,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.