Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer BMSV Absolutwertgeber Optisch, 6000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle mit Ø 6mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446454
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     BMSV 58S1G24K12/00C65
EAN/GTIN:
     5059040004108
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = BMSV
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 6mm
Auflösung = ST 12 Bit
IP Schutzart = IP65
Schnittstelle = Parallel, grau
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Synchronflansch°C
Verbindungstyp = Kabelausgang 2 m

BMSV-58S-Synchroflansch-Absolutwertgeber. Die BMSV-58S-Synchroflansch-Absolutwertgeber-Serie von Baumer ist selbst bei schweren Stößen und Vibrationen robust und zuverlässig. Eigenschaften und Vorteile. Kurzschlussfest. 2 m Kabel. Aluminiumgehäuse und -flansch. Magnetische Erfassung. Auflösung: 12 Bit. Äußerst schlag- und schwingungsfest. Reset-Eingang. Synchroflansch
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
BMSV
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
6mm
Auflösung:
ST 12 Bit
IP Schutzart:
IP65
Schnittstelle:
Parallel, grau
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Synchronflansch°C
Verbindungstyp:
Kabelausgang 2 m
Weitere Suchbegriffe: Wellen, drehgeber absolut, 1446454, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, BMSV58S1G24K1200C65, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,98*
€ 855,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 756,02*
€ 860,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,59*
€ 1.024,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,70*
€ 1.019,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,73*
€ 988,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,64*
€ 928,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,02*
€ 899,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.