Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer BMSV Absolutwertgeber Optisch, 6000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle mit Ø 6mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446455
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     BMSV 58S1G24K00360C65
EAN/GTIN:
     5059040004146
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = BMSV
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 6mm
Auflösung = 9 bit
IP Schutzart = IP65
Schnittstelle = Parallel, grau
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Synchronflansch°C
Verbindungstyp = Kabelausgang 2 m

BMSV-58S-Synchroflansch-Absolutwertgeber. Die BMSV-58S-Synchroflansch-Absolutwertgeber-Serie von Baumer ist selbst bei schweren Stößen und Vibrationen robust und zuverlässig. Eigenschaften und Vorteile. Kurzschlussfest. 2 m Kabel. Aluminiumgehäuse und -flansch. Magnetische Erfassung. Auflösung: 12 Bit. Äußerst schlag- und schwingungsfest. Reset-Eingang. Synchroflansch
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
BMSV
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
6mm
Auflösung:
9 bit
IP Schutzart:
IP65
Schnittstelle:
Parallel, grau
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Synchronflansch°C
Verbindungstyp:
Kabelausgang 2 m
Weitere Suchbegriffe: Wellen, drehgeber absolut, 1446455, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, BMSV58S1G24K00360C65, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,42*
€ 1.032,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,87*
€ 1.028,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,24*
€ 995,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,62*
€ 932,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,50*
€ 897,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.