Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
Kemet T491 Kondensator, MnO2, 100μF, 6.3V dc SMD, 1.9mm, ±20%, Gehäuse 3528-21, +125°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1447196
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T491B107M006AT
EAN/GTIN:
5059043727561
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Anschlussraster = 1.9mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.8mm
Serie = T491
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 12%
Die Serie T491 von KEMET, speziell entwickelt für die heutigen hochgradig automatisierten SMD-Prozesse und Geräte, ist bei SMD-Entwürfen die erste Wahl. Die Serie T491 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET, die auf der ganzen Welt angesehen ist und geachtet wird, mit den neuesten Materialien, Prozessen und mit der Automatisierung, was in einer unübertroffenen Gesamtleistung und einem unerreichten Wert resultiert. Dieses Produkt erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen des EIA-Standards 535BAAC. Diese Serie ist klassifiziert als MSL-Grad 1 (Grad der Feuchtigkeitsempfindlichkeit) unter J STD 020: unbegrenzte Lagerdauer bei ≤ 30 °C / 85 % relative Feuchte. Die Standardanschlüsse der Serie T491 sind erhältlich in 100 % mattverzinnt und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie eine Kompatibilität mit den heutigen SMD-Lotsystemen. Zinn/Blei (Sn/Pb)-Anschlüsse sind für jede Teilenummer auf Anfrage erhältlich. Vergoldete Anschlüsse sind zur Verwendung in Montageprozessen mit leitfähigem Epoxidharz ebenfalls erhältlich. Die Standardverpackung dieser Geräte ist mit Band und Rolle, gemäß EIA 481. Dieses System bietet eine perfekte Kompatibilität mit allen Bestückungsanlagen mit Bandzuführung.Erfüllt oder übertrifft den EIA-Standard 535BAACMit Band und Rolle gemäß EIA 481Symmetrische, übereinstimmende AnschlüsseOptionale vergoldete AnschlüsseLasermarkiertes Gehäuse100 % Stoßstromtest bei den Größen C, D, E, U, V, XHalogenfreies EpoxidKapazität: 0,1 μF bis 1.000 μFToleranz ±10 %, ±20 %Spannung 2,5 - 50 VdcErweiterte BereichswerteGehäuse mit niedriger BauhöheRoHS-konforme und lose Anschlüsse(Siehe www.kemet.com für Übergangsinformationen)Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
2Ω
Anschlussraster:
1.9mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.8mm
Serie:
T491
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
12%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elektrolytkondensator 100 uf 6,3v
,
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
1447196
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
KEMET
,
T491B107M006AT
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 139
2 Tage
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,252*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 1,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 500,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen