Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 10pF ±0.5pF / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M), AEC-Q200
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1447310
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
CGA1A2C0G1H100D030BA
EAN/GTIN:
5059041687171
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.5pF
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C
TDK AEC-Q200, Kfz-Kondensatoren der Serie CGA 0201, C0G-Dielektrikum. TDK bietet mit der Serie CGA keramischer Mehrschichtkondensatoren (MLCCs) eine äußerst zuverlässige Lösung an. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen keramischen dielektrischen Schichten, die eine Kapazität ermöglichen. Diese MLCCs zeichnen sich durch niedrige ESR-Werte aus, die eine geringe Eigenerwärmung und hohe Resistenz gegen Restwelligkeit gewährleisten. Keramische Mehrschichtkondensatoren der Serie CGA verfügen außerdem niedrige ESL-Werte und hervorragende Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit. Höhere mechanische Belastbarkeit. Überlegene Zuverlässigkeit. Garantierte Leistung dank des ausgereiften Fertigungsprozesses. Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika. Geeignet für hochgenaue automatische Montage. Geringe Streukapazität. Anwendungen:. Diese MLCCs sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Typische Anwendungen umfassen die Glättung von Autobatterieleitungen, Sensormodule und Motorsteuergeräte. Diese MLCCs eignen sich ideal für Autobatterieleitungen, Antiblockiersysteme und Fahrzeug-Infotainmentsysteme. Weitere empfohlene Anwendungen sind intelligente Zähler, intelligente Netze, Solarwechselrichter, AC-DC-Batterieladegeräte, Transport und Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.5pF
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd kondensator 50v
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 10pf
,
1447310
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
TDK
,
CGA1A2C0G1H100D030BA
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen