Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK YFF-SC Durchführungskondensator 2.2nF, 25V dc / 1A, -55°C → +125°C, 1 x 0.55 x 0.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447422
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     YFF15SC1E222MT000N
EAN/GTIN:
     5059041727358
Suchbegriffe:
1447422
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Durchführungskondensatoren
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Serie = YFF-SC

Filter der YFF-SC-Serie mit 3 Anschlüssen von TDK. Diese Filter für Signalschaltungen sind besonders leistungsstarke und kompakte ECM-Komponenten. Diese Filter verfügen über gute Dämpfungseigenschaften in einem hohen Frequenzbereich. Anwendungsbereich. Stromkreise mit hoher Impedanz Niedrigstromleitungen von Kommunikationsendgeräten, AV und Informationsgeräten I/O-Schnittstellenabschnitte von Geräten mit elektrischen Schaltungen und die Fläche um Steckverbinder
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Serie:
YFF-SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.