Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T520, SMD Polymerkondensator 330μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447518
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520D337M006ATE045
EAN/GTIN:
     5059043498270
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 45mΩ
Anschlussraster = 3.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.7mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Der organische Kondensator (KO-CAP) von KEMET ist ein Festelektrolytkondensator mit einer leitfähigen Polymerkathode, die einen sehr niedrigen ESR und eine verbesserte Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen bietet. Der KO-CAP vereint den niedrigen ESR von mehrschichtiger Keramik, die hohe Kapazität von Aluminium-Elektrolyt und den volumetrischen Wirkungsgrad von Tantal in einem einzigen SMD-Gehäuse. Im Gegensatz zu auf flüssigem Elektrolyt basierenden Kondensatoren hat der KO-CAP eine sehr lange Betriebslebensdauer und ein hohes Brummstromvermögen.ESR Werte bis hinunter auf 5 mOhm Stabile Kapazität über Temperatur a hinweg Keine Alterungserscheinungen Verarbeitung hoher Brummströme Hohe Energiedichte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
45mΩ
Anschlussraster:
3.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.7mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, 1447518, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520D337M006ATE045, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.