| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1447642 Herst.-Nr.: 1447642 EAN/GTIN: 5056279057011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aderzahl = 3 Länge = 2m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67 Leitermaterial = Messing°C
M8-Steckverbinder, Buchse, gerade. Diese M8-Steckverbinder von RS Pro glänzen durch ihre Qualität und Langlebigkeit. Jede Buchse besitzt einen SNAP zur Vereinfachung des Anschlusses, womit diese Steckverbinder immer eine willkommene Ergänzung für Ihre Anwendung sind. Mit einer Schutzart von IP67 sind diese Steckverbinder perfekt für raue Umgebungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Nennstrom: 4 A. Vergoldete Kontakte. Teilweise abisolierter Anschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aderzahl: | 3 | Länge: | 2m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67 | Leitermaterial: | Messing°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 1447642, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBF08S33N002BP34SNAP, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |