Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1447654
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1447654
EAN/GTIN:
     5056279057134
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelmaterial = PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Schutzart = IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelmaterial:
PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Schutzart:
IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 5x0,25 qmm, 1447654, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBF12S44S005BPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.