Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 12-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 12-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1447667
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1447667
EAN/GTIN:
     5056279057264
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 12
Mantelmaterial = PURm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 1,5 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = –25 → +75 °C°C

M12-Steckverbinder, Stecker, 12-polig. Diese M12-Steckverbinder von RS Pro glänzen durch ihre Qualität und Langlebigkeit. Jede der 12-poligen Stecker ist eine willkommene Ergänzung für Ihre Anwendung. Mit einer Schutzart von IP67 sind diese Steckverbinder perfekt für raue Umgebungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Nennstrom: 4 A. Vergoldete Kontakte. Lieferung mit O-Ring aus Neopren
Weitere Informationen:
Aderzahl:
12
Mantelmaterial:
PURm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
1,5 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +75 °C°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 1447667, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBM12S12N002BPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.