Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris M12 x 1.25Zoll Druckluftpistolen-Düse , bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris M12 x 1.25Zoll Druckluftpistolen-Düse , bis 10bar
Legris M12 x 1.25Zoll Druckluftpistolen-Düse , bis 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1447826
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0690 03 00
EAN/GTIN:
     5059041725095
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Typ = Gerade Düse
Betriebsdruck = 10bar
Luftzuführung BSP = M12 x 1.25Zoll
Maximale Betriebstemperatur = +50°C
Betriebstemperatur min. = -15°C

Düsen für Polymer-Druckluftpistolen. Die Polymer-Druckluftpistole von Parker Legris ist einfach zu bedienen, energiesparend, anpassungsfähig und effizient. Die Auswahl an Düsen bietet Vielseitigkeit in vielen Branchen. Eigenschaften und Vorteile. Gerade Düse für Bereiche mit eingeschränktem Zugang. Abgewinkelte Düse für Bereiche mit eingeschränktem oder entferntem Zugang (360°-Drehung). Progressiver und starker Luftstrahl. Informationen zur Produktanwendung. Fertigungsstätten. Reinigung. Kühlung. Abpusten. Mischen. Auswurf
Weitere Informationen:
Typ:
Gerade Düse
Betriebsdruck:
10bar
Luftzuführung BSP:
M12 x 1.25Zoll
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, legris ausblasepistole, ausblaspistole, ausblaspistole 10 bar, 1447826, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen Zubehör, Legris, 06900300, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Gun Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,10*
€ 17,71*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 12,87*
€ 18,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.