Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3ME4, CFast-Karte, 8GB, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448019
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFA-08GM41BW1SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 8GB
Nand-Typ = MLC
Serie = 3ME4
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 140MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 25MB/s
Interface = SATA III
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8GB
Nand-Typ:
MLC
Serie:
3ME4
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
140MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
25MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 8gb, cf-card, compactflash card innodisk, 1448019, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, InnoDisk, DECFA08GM41BW1SC, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.