| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1448041 Herst.-Nr.: DC1M-256D31W1SB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 256 MB Industrieausführung = Ja Nand-Typ = SLC Modell = iCF4000 Temperaturbereich = -40 → +85°C
Kompakte InnoDisk Flash-KarteDie industrielle Compact Flash ® 4000 256 MB-Speicherkarte (ICF 4000) von InnoDisk bietet einen Solid-State-Flash-Speicher mit hoher Kapazität, der elektrisch mit dem True IDE-Modus kompatibel ist, der elektrisch mit einem IDE-Festplattenlaufwerk kompatibel ist. Die Karte mit Original-CF-Formfaktor kann in jedem System mit CF-Steckplatz verwendet werden. Er wurde als Ersatz für herkömmliche rotierende Festplattenlaufwerke entwickelt. Diese integrierten Solid-State-Datenspeichersysteme werden für mobiles Computing und den industriellen Arbeitsplatz verwendet. Er verfügt über einen leichten, zuverlässigen, flachen Formfaktor. Diese FlashCard unterstützt Advanced PIO (0-6), Multiword DMA (0-4), Ultra DMA (0-7) Übertragungsmodus, Multisektor-Übertragungen und LBA-Adressierung.Eigenschaften und VorteileKontrollierte BOM Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit Festplattenmodus Toshiba SLC 60K NAND in Industrieausführung Intelligentes Fehlerbehebungssystem Laufwerkzustandsüberwachung iSMART Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 256 MB | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | SLC | Modell: | iCF4000 | Temperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 256mb, cf-card, compactflash card innodisk, 1448041, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DC1M256D31W1SB, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |