Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3IE4, CFast-Karte, 8GB, iSLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448051
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DHCFA-08GM41BW1SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 8GB
Nand-Typ = iSLC
Serie = 3IE4
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 250MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 80MB/s
Interface = SATA III
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8GB
Nand-Typ:
iSLC
Serie:
3IE4
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
250MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
80MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 8gb, cf-card, compactflash card innodisk, 1448051, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, InnoDisk, DHCFA08GM41BW1SC, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.