Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz NGE-K101 Ethernet-Fernbedienung für Netzteil NGE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448222
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGE-K101
EAN/GTIN:
     4250138105481
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Zubehör Typ = Ethernet-Fernbedienung
Geeignet für den Einsatz mit = Netzteil NGE100

NGE-K-Lizenzschlüssel. Lizenzschlüssel für den Einsatz mit Netzteilen der Serie NGE100. NGE-K101 Lizenzschlüssel Ethernet Fernbedienung-Upgrade. Zusätzlich zu dem standardmäßigen USB-Steckverbinder wird die Upgrade-Funktion mit einem Tastencode aktiviert. Diese Option ermöglicht dem Bediener die entfernte Steuerung aller Geräteparameter. Eine feste IP-Adresse kann verwendet werden, oder alternativ die DHCP-Funktion, um dynamische IP-Adressen zuzuweisen. Die Ethernet Funktion bietet einen Webserver, der von Standard-Webbrowsern (d. h. Internet Explorer) verwendet werden kann. NGE-K102 Lizenzschlüssel WLAN Fernbedienung – Upgrade. Die Upgrade-Funktion wird mit einem optionalen Schlüsselcode aktiviert. Das drahtlose WLAN-Modul unterstützt den CLIENT-Modus, was bedeutet, dass die Instrumente automatisch mit einem Netzwerk verbunden werden. Andere Netzteile oder anderen Prüfgeräte können ebenfalls verbunden werden. Mittels eines Browsers können alle verbundenen Instrumente über das Internet betrieben werden. In einem typischen Kurs kann der Kursleiter die Instrumente aller Studenten steuern oder sie auf definierten Startbedingungen einstellen. Hinweis: Aufgrund landesspezifischer Vorschriften ist die Wireless-LAN-Funktionalität nicht in allen Regionen verfügbar. NGE-K103 Lizenzschlüssel digitale Trigger-E/A – Upgrade. Eine weitere Option ist ein Satz von digitalen 4-Bit E/A-Schnittstellen, die einzeln als Trigger-Eingänge oder -Ausgänge verwendet können. Ähnlich wie bei den anderen Optionen, ist die Hardware der NGE-K103 Option bereits installiert, die Funktion wird mit einem Tastencode aktiviert.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Ethernet-Fernbedienung
Geeignet für den Einsatz mit:
Netzteil NGE100
Weitere Suchbegriffe: rohde & schwarz labornetzgerät, labornetzgerät, 1448222, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgerätzubehör, Rohde & Schwarz, NGEK101, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supply & Source Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 154,92*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,61*
€ 154,95*
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 159,58*
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 164,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,26*
€ 164,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5601.3800.02
ab € 804,30*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
5601.3800.03
ab € 954,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.