Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz Digital Labornetzgerät 100W, 32V / 10A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz Digital Labornetzgerät 100W, 32V / 10A, ISO-kalibriert
Rohde & Schwarz Digital Labornetzgerät 100W, 32V / 10A, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1448259
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HMC8041-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 100W
Anzahl der Anzeigen = 3
Typ = Digital
Eingangsanschluss = Wago-Stiftleiste
Temperatur min. = 0°C

R ;S HMC8041-G 1-Kanal-Tischnetzteil. Das 1-Kanal-R ;S® HMC8041 leistet maximal 10 A pro Kanal. Die Ausgänge sind galvanisch getrennt, potenzialfreie und gegen Überlastung und Kurzschlüsse geschützt. Spannungs-, Strom- und Leistungswerte werden auf einem brillanten QVGA-Display ausgegeben. Anwendungsbereich. • Techniklabor. • Automatische Messeinrichtungen (ATE). • Produktionsumgebung. Eigenschaften und Vorteile. • Klare Anzeige aller gemessenen Parameter. • Galvanisch getrennte, potenzialfreie und kurzschlussfeste Ausgänge. • Schutzfunktionen verstellbar für jeden Kanal. • Ideales Netzteil für Hardwareentwickler und Labors. • Fernbedienung. • FuseLink (frei kombinierbare elektronische Sicherungen). • EasyArb-Funktion für vom Benutzer definierbare U/I-Kurven. • EasyRamp zur Simulation einer Startkurve (direkt auf dem Gerät programmierbar). • Sequenz (sequenzierter Start der Kanäle). • Analoger Eingang für externe Steuerung über Spannung (0 V bis 10 V) und Strom (4 mA bis 20 mA). • Triggereingang zum Starten/Steuern der EasyArb-Function. • Datenprotokollierung auf einem USB-Flash-Laufwerk im CSV-Format. • Überspannungsschutz (OVP) für alle Ausgänge. • Leistungsbegrenzungsschutz (OPP) für alle Ausgänge
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
100W
Anzahl der Anzeigen:
3
Typ:
Digital
Eingangsanschluss:
Wago-Stiftleiste
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1448259, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Rohde & Schwarz, HMC8041G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.574,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,94*
€ 2.128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,48*
€ 2.112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,26*
€ 2.029,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,50*
€ 1.905,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,08*
€ 1.873,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.