Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 33W, 32V / 3A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 33W, 32V / 3A, DKD/DAkkS-kalibriert
Rohde & Schwarz 3-Kanal Digital Labornetzgerät 33W, 32V / 3A, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1448321
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HMC8043-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 3
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 33W
Anzahl der Anzeigen = 3
Typ = Digital
Eingangsanschluss = Wago-Stiftleiste
Temperatur min. = 0°C

R ;S HMC8043-G 3-Kanal Tischnetzteil. Das 3-Kanal-R ;S®HMC8043 leistet maximal 3 A pro Kanal. Das Dreikanal-Modell ermöglicht dem Benutzer die Schaltung mehrerer Ausgänge parallel oder in Reihe, um die Spannung oder den Strom zu erhöhen. Die Ausgänge sind galvanisch getrennt, potenzialfreie und gegen Überlastung und Kurzschlüsse geschützt. Spannungs-, Strom- und Leistungswerte werden auf einem brillanten QVGA-Display ausgegeben. Anwendungsbereich. • Techniklabor. • Automatische Messeinrichtungen (ATE). • Produktionsumgebung. Eigenschaften und Vorteile. • Klare Anzeige aller gemessenen Parameter. • Galvanisch getrennte, potenzialfreie und kurzschlussfeste Ausgänge. • Schutzfunktionen verstellbar für jeden Kanal. • Ideales Netzteil für Hardwareentwickler und Labors. • Fernbedienung. • FuseLink (frei kombinierbare elektronische Sicherungen). • EasyArb-Funktion für vom Benutzer definierbare U/I-Kurven. • EasyRamp zur Simulation einer Startkurve (direkt auf dem Gerät programmierbar). • Sequenz (sequenzierter Start der Kanäle). • Analoger Eingang für externe Steuerung über Spannung (0 V bis 10 V) und Strom (4 mA bis 20 mA). • Triggereingang zum Starten/Steuern der EasyArb-Function. • Datenprotokollierung auf einem USB-Flash-Laufwerk im CSV-Format. • Überspannungsschutz (OVP) für alle Ausgänge. • Leistungsbegrenzungsschutz (OPP) für alle Ausgänge
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
33W
Anzahl der Anzeigen:
3
Typ:
Digital
Eingangsanschluss:
Wago-Stiftleiste
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, 1448321, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Rohde & Schwarz, HMC8043G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.880,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,62*
€ 2.529,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.108,59*
€ 2.509,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.024,99*
€ 2.409,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,57*
€ 2.267,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.880,67*
€ 2.238,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.