Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 230V ac, Montage-Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 230V ac, Montage-Ø 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1448414
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMRD22038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Nennstrom = 23mA
Intensität = 80mcd
Länge = 27.5mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
23mA
Intensität:
80mcd
Länge:
27.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 1448414, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMRD22038, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.