Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT SK Gummi Antriebsriemen, SPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 562mm, Scheiben-Ø 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448829
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ 562
EAN/GTIN:
     4014486079968
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Länge = 562mm
Obere Breite = 9.7mm
Riemenquerschnitt = SPZ
Innenlänge = 524mm
Höhe = 8mm
Scheibendurchmesser min. = 63mm
Serie = SK
Material = Gummi
Außenlänge = 575mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Hochleistungsfähige Keilriemen SK S=C PLUS. Der ummantelte Keilriemen der SK-Serie von Optibelt wurde eigens für den Maschinenbau entwickelt. Der Keilriemen überträgt mehr Kraft als ein üblicher Keilriemen mit einer vergleichbaren oberen Breite. Der Keilriemen SK hat eine platzsparende Form und bringt eine hohe Leistung einen hohen Wirkungsgrad (ca. 97 %). Eigenschaften und Vorteile. Ummantelte Keilriemen gemäß DIN/ISO/BS. Hochleistungsriemen. Kompakt. Niedrige Wartungskosten. Abschnitte: SPZ, SPA, SPB, SPC. Informationen zur Produktanwendung. Druck-, Kunststoff-, Textil- und Baumaschinen. Drehzentrifugalpumpen. Kompressoren. Rotationsdruckmaschinen. Lüfter. Der Keilriemen SK ist ideal für den Einsatz im Maschinenbau, wo hohe Lastanforderungen bestehen.
Weitere Informationen:
Länge:
562mm
Obere Breite:
9.7mm
Riemenquerschnitt:
SPZ
Innenlänge:
524mm
Höhe:
8mm
Scheibendurchmesser min.:
63mm
Serie:
SK
Material:
Gummi
Außenlänge:
575mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Keilrillen-Scheibe, Keilrillen-Scheiben, Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, optibelt din 7753 spz 737, din 7753, spz 1537 din 7753, 1448829, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, SPZ562, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
5
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 5,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,10*
€ 6,03*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,20*
1
€ 3,19*
ab € 4,35*
€ 6,22*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.