Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Li-Ion Akkupack, 4-Zellen 37 x 69 x 38 mm 7.4V / 5.2Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Li-Ion Akkupack, 4-Zellen 37 x 69 x 38 mm 7.4V / 5.2Ah, Draht-Anschluss
RS PRO Li-Ion Akkupack, 4-Zellen 37 x 69 x 38 mm 7.4V / 5.2Ah, Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1449411
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1449411
EAN/GTIN:
     5056279058476
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Packs
Akkupack
Chemie = Lithium-Ion
Nennspannung = 7.4V
Anzahl von Zellen = 4
Kapazität = 5.2Ah
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Größe = 37 x 69 x 38 mm
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Verpackungseinheit = 1

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akkupack von RS Pro mit 7,4 V Batterie, 5,2 AhDieser Batterie Pack aus unserer bewährten RS Pro Serie verfügt über vier Zellen in einer kompakten 37 x 69 x 38 mm-Formation. Dies macht es zu einer praktischen Wahl zum Laden von tragbaren Geräten, Walkie-Talkies und Telefonen, wenn Sie keinen Zugang zu Netzstrom haben und die Größe berücksichtigt wird. Ihre chemische Zusammensetzung aus Lithium-Ionen-Akkus sorgt für eine stabile Stromversorgung und ermöglicht eine effiziente Ladung des Batterie. Dieses Modell bietet eine Spannung von 7,4 V und Amperestunden von 5,2 Ah, sodass es viel Leistung liefert. Es ist auch mehrfach aufladbar. Die Packung ist thermisch stabil, sodass Sie sie bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C verwenden können Dieses Produkt wird vorverdrahtet mit blanken Drahtanschlüssen geliefert, sodass es schnell und einfach an Ihr gewähltes Gerät angeschlossen werden kann.Eigenschaften und Vorteile• chemische Zusammensetzung aus Lithium-Ionen-Akkus für Stabilität, Spannungskapazität und Ladungsbeständigkeit • mehrfach aufladbar • Vorverdrahtete Terminal mit blankem Draht • Vier Zellen, 7,4 V • Ladekapazität von 5,2 Ah • Batterie Größe 37 x 69 x 38 mm Mindest-Betriebstemperatur: -20 °C • Maximale Betriebstemperatur von +60 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Chemie:
Lithium-Ion
Nennspannung:
7.4V
Anzahl von Zellen:
4
Kapazität:
5.2Ah
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Größe:
37 x 69 x 38 mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion akkupack 7,4volt, akku packs, akku-packs 7.4 v, 1449411, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, RS PRO, Sg1865074V52A2S2PB4, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.